text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex mattenset voor kabeldoorvoer 2/1/0AWG 50 x 12mm


Krimpprofiel Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX adereindhulzen 97 99 330 - 399. Toepassing: geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen 35 - 50 mm². - Toepassing: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 35 / 50mm²- Aantal krimpprofielen: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Artikelnummer 5Y550506
Doorsnede (mm²) 35 - 50
Verpakt per 1

Specificaties

Doorsnede (mm²) 35 - 50

Omschrijving

Krimpprofiel Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX adereindhulzen 97 99 330 - 399. Toepassing: geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen 35 - 50 mm². - Toepassing: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 35 / 50mm²- Aantal krimpprofielen: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y550506
EAN 4003773030898
UBB 500641784995
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 49 19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.