text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex-Lijnmanstang met visbandtrekker & koord Rechte punt Zwart Geatramenteerd 240mm


Leidingbektang hoge overbrengingsverhouding voor gemakkelijk knippen. vereist 50% minder krachtinspanning vergeleken met conventionele combinatietangen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Solide constructie voor de zwaarste belasting, universeel toepasbaar. Ergonomisch geoptimaliseerde handgreepvorm voor een stevig contact met de hand en m

Artikelnummer 2C285796
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 240
Materiaal Staal
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 240
Materiaal Staal
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Leidingbektang hoge overbrengingsverhouding voor gemakkelijk knippen. vereist 50% minder krachtinspanning vergeleken met conventionele combinatietangen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Solide constructie voor de zwaarste belasting, universeel toepasbaar. Ergonomisch geoptimaliseerde handgreepvorm voor een stevig contact met de hand en minder vermoeidheid bij het werken. Bijzonder effectieve gekruiste gekartelde grijpzone in de bekken - voor krachtig grijpen en trekken. Extra grijpzone onder het scharnier voor krachtige hefboom- en persprestaties. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. Amerikaanse stijl. met visbandtrekker in de scharnierspleet. met universeel doornkrimppunt onder het scharnier. tang met tuibevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2C285796
EAN 4003773079958
UBB 500641742175
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 09 12 240 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.