text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lasgriptang verzinkt 280 mm


Lasgriptang Voor het grijpen, klemmen en vasthouden van diverse profielen. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Bediening met één hand. Hoge klemdruk door knevelhefboomwerking. Ook voor profielmateriaal met verticale banen tot 15 mm hoogte. Naast elkaar liggende profielen of vlakke materialen worden tijdens het lassen op hun plaats gehouden. - Spanbreedte rond: 30 - 65mm- Spanbreedte vierkant: 50mm

Article number K1042.410.280
Totale lengte (mm) 280
Max. bekopening (mm) 65
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 920
Goederencode 8204120000
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 280
Max. bekopening (mm) 65
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 920
Goederencode 8204120000
Type Welding Grip Pliers

Description

Lasgriptang Voor het grijpen, klemmen en vasthouden van diverse profielen. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Bediening met één hand. Hoge klemdruk door knevelhefboomwerking. Ook voor profielmateriaal met verticale banen tot 15 mm hoogte. Naast elkaar liggende profielen of vlakke materialen worden tijdens het lassen op hun plaats gehouden. - Spanbreedte rond: 30 - 65mm- Spanbreedte vierkant: 50mm

Article numbers

Article number K1042.410.280
EAN 4003773022206
UBB 419102155696
UNSPSC 27112124
Manufacturer article nr  42 14 280
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.