Ontmanteling gereedschappen
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Ontmanteling gereedschappen
K1353.001.775
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
Kabelmes lengte 190 mm klinglengte 50 mm VDE64 g meercomponenten greep KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
incl. BTW
Artikelnummer
K1353.001.775
Lemmetlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
190
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Mesvorm
Recht
Met bescherming
Ja
Materiaal greep
Overig
Materiaal mes
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
190
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Mesvorm
Recht
Met bescherming
Ja
Materiaal greep
Overig
Materiaal mes
Overig
Kabelmes
Ja
Merk
Knipex
Gewicht per stuk (g)
85
Goederencode
82119200
Type
Stripping Knife
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1353.001.775
EAN
4003773026556
UBB
240185158419
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
98 53 13