text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kruisdraadpincet 45° Smalle punt 160mm


Universele kruisbekpincet Houdt automatisch vast: Dankzij de veerkracht is deze vasthoudpincet perfect voor onder andere het solderen van kleine en zeer kleine componenten. Voor toepassingen die een zeer nauwkeurige zelfsluitende functie vereisen, bijvoorbeeld bij microscopie of voor precisieassemblage of soldeerwerkzaamheden. Voor soldeerwerk aan trans

Artikelnummer 9A036031
Vernikkeld Ja
Lengte 162
Onderdelenklem Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Vernikkeld Ja
Lengte 162
Onderdelenklem Ja

Omschrijving

Universele kruisbekpincet Houdt automatisch vast: Dankzij de veerkracht is deze vasthoudpincet perfect voor onder andere het solderen van kleine en zeer kleine componenten. Voor toepassingen die een zeer nauwkeurige zelfsluitende functie vereisen, bijvoorbeeld bij microscopie of voor precisieassemblage of soldeerwerkzaamheden. Voor soldeerwerk aan transistors, draaddiodes, enz. Geschikt voor een groot aantal toepassingen in de elektronica-industrie dankzij perfect symmetrische punten en uitstekende balans. Het hoogwaardige roestvrij staal zorgt voor extreme taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: schuin 40°- Puntbreedte (A): 0,8 mm- Puntbreedte (B): 1mm- Uitvoering pincetpunt: stomp- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica Horlogemakers Juwelier- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: Geleidend

Artikelnummers

Artikelnummer 9A036031
EAN 4003773055020
UBB 500513351931
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 95 90
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.