text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimptang voor Niet-geïsoleerde Open Stekker Type Connector 20-10AWG Gepolijst 8" Lengte


Krimpsysteemtang Met bijgevoegde krimpprofielen voor MC4 fotovoltaïsche kabelconnectoren (2,5 / 4 / 6 mm²). Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen: bruikbaar met alle krimpprofielen en positioneerhulpen 97 49 XX. Bijna parallelle krimpbeweging. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar)

Artikelnummer 7Y933937
Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 200
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 200
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Krimpsysteemtang Met bijgevoegde krimpprofielen voor MC4 fotovoltaïsche kabelconnectoren (2,5 / 4 / 6 mm²). Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen: bruikbaar met alle krimpprofielen en positioneerhulpen 97 49 XX. Bijna parallelle krimpbeweging. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en kan worden aangepast. Optimale krachtoverbrenging dankzij hefboomwerking voor een vermoeide werking. Ergonomisch ontworpen handgrepen. Verschillende positioneerhulpen voor een nauwkeurige positionering van de connectoren. Krimpprofiel voor toepassingen die buiten het aangeboden assortiment vallen, zijn op aanvraag verkrijgbaar. Behuizing van gereedschap: hoogwaardig elektrisch chroomvanadiumstaal, in olie gehard. Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX adereindhulzen 97 99 330 - 399. De krimppatroon kan eenvoudig worden verwisseld met behulp van twee schroeven. Met aangebouwde krimpprofielen voor niet-geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 en 6,3 mm aansluitbreedte). - Toepassing: niet-geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 en 6,3 mm aansluitbreedte) - Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6,0 mm² - Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 20 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y933937
EAN 4003773031031
UBB 500513350602
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 43 05
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.