text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimptang 9754-24-195mm


Krimptang voor microstekkers Parallelle krimpprestaties om te voldoen aan de bijzonder hoge eisen van kleine stekkers. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Optimale krachtoverbrenging dankzij kniehefboom voor minder vermoeiende bediening. Krimptangen voor andere ministekkers zoals HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... op aanvraag. Krimppatroon is niet verwisselbaar. - Toepassing: D Sub- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,03 - 0,56mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 32 - 20

Artículo No. K1175.754.024
Lengte (mm) 190
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 365
Embalado por 1

Especificaciones

Lengte (mm) 190
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 365
Goederencode 8203200000
Type Crimping Pliers

Descripción

Krimptang voor microstekkers Parallelle krimpprestaties om te voldoen aan de bijzonder hoge eisen van kleine stekkers. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Optimale krachtoverbrenging dankzij kniehefboom voor minder vermoeiende bediening. Krimptangen voor andere ministekkers zoals HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... op aanvraag. Krimppatroon is niet verwisselbaar. - Toepassing: D Sub- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,03 - 0,56mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 32 - 20

Números de artículo

Artículo No. K1175.754.024
EAN 4003773060215
UBB 500505830660
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 54 24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.