text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimptang 9753-08-190 SB


Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulsmaat: geen verkeerde krimpen door gebruik van de verkeerde matrijs. Frontale inbrenging van de draadhulzen in de tang. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelb

Artikelnummer K1175.358.191
Geschikt voor Adereindhulzen
Lengte (mm) 190
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.08 - 10
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Adereindhulzen
Lengte (mm) 190
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.08 - 10
Merk Knipex
Type Crimping Pliers

Omschrijving

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulsmaat: geen verkeerde krimpen door gebruik van de verkeerde matrijs. Frontale inbrenging van de draadhulzen in de tang. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek. Optimale krachtoverbrenging dankzij kniehefboom voor moeiteloos werken. Handige vorm en laag gewicht zorgen voor een hoog gebruikscomfort. Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX adereindhulzen 97 99 330 - 399. compressie van 0,08 - 10,0 mm² in één profiel. adereindhulzen tot 2,5 mm² kunnen ook parallel vanaf de zijkant worden geladen. in het bijzonder geschikt voor alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12. zelfbedieningskaart/blister. - Toepassing: Draadhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,08 - 10mm²- Aantal krimpprofielen: 1- AWG: 28 - 8

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.358.191
EAN 4003773040484
UBB 500500420632
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 53 08 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.