text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimptang 9752-65-180mm


Vierhandkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken.

Artikelnummer K1175.315.180
Lengte (mm) 230
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 230
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Vierhandkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort door handige vorm. fijninstelling van de druk afhankelijk van de geleider-diameter door middel van stelwiel. locator voor het positioneren van de contacten. met tabel voor het berekenen van de instellingen. tang in een kunststof koffer met schuimrubberen inzet. - Toepassing: gedraaide contacten (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Aantal krimpprofielen: 1- Max. contactdiameter: 7,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.315.180
EAN 4003773045236
UBB 419105072393
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 52 65
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.