text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimptang 9751-10-190 SB


Krimptang voor Western-stekkers voor datakabels in telecommunicatie en netwerken. Voor het krimpen van 6- en 8-polige Westernstekkers type RJ 11/12 en type RJ 45. Lang ontwerp met lengtesnijder en stripmes voor niet-afgeschermde linttelefoonkabels. Snel snijden en strippen van CAT-kabels met messen van hoge kwaliteit. Nauwkeurig krimpproces dankzij para

Artikelnummer K1175.000.106
Met draadstripfunctie Ja
Geschikt voor RJ-stekker Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 311
Type Crimping Pliers
Verpakt per 1

Specificaties

Met draadstripfunctie Ja
Geschikt voor RJ-stekker Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 311
Type Crimping Pliers

Omschrijving

Krimptang voor Western-stekkers voor datakabels in telecommunicatie en netwerken. Voor het krimpen van 6- en 8-polige Westernstekkers type RJ 11/12 en type RJ 45. Lang ontwerp met lengtesnijder en stripmes voor niet-afgeschermde linttelefoonkabels. Snel snijden en strippen van CAT-kabels met messen van hoge kwaliteit. Nauwkeurig krimpproces dankzij parallelle krimping. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door hefboomwerking voor moeiteloos werken. zelfbedieningskaart/blister. - Capaciteit: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm- Aantal krimpprofielen: 2- Toepassingsbereik: Westernstekkers

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.000.106
EAN 4003773044390
UBB 500500420061
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 51 10 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.