text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimptang 16/25mm² Gepolijst 250mm Lengte


Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig kr

Artikelnummer 1M896806
Lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Goederencode 82032000
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Goederencode 82032000

Omschrijving

Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldiameters. Gemakkelijk te hanteren dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen. Krimppatroon is niet verwisselbaar. - Toepassing: niet-geïsoleerde klemmen + kabelverbinders- Capaciteit in vierkante millimeter: 16 / 25mm²- Aantal krimpprofielen: 2- AWG: 6 / 4

Artikelnummers

Artikelnummer 1M896806
EAN 4003773052159
UBB 500513349646
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 97 52 23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.