text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpsysteem tang gebronsd 8" lengte


Sterke elektromechanische aandrijving, geen hydraulische componenten, geen lekken. Max. perskracht van de klauwen ca. 11 kN. Gebruiksmogelijkheid van meer dan 40 KNIPEX krimpprofielen en positioneerhulpen evenals meer dan 1000 speciale krimpprofielen van de beproefde krimp-systeemtang (97 43 200). Ergonomisch geoptimaliseerde, juste werkhoogte bij het werkplaatsbedrijf. LED-werklamp voor een doelgerichte belichting van de krimpplaats. Gering geluidsniveau. Lange service-intervallen (tot 25.000 krimpcycli)! Met andere woorden, de onderhoudsintervallen van de elektromechanische krimptang liggen in de verhouding van 2,5 : 1 in vergelijking met traditioneel aangedreven krimptangen. De tang staat zo duidelijk langer ter beschikking voor krimpwerken. Retourzendingen vallen weg. Hogere beschikbaarheid zonder door service veroorzaakte uitvaltijden.. Krachtige Li-ionen accu (12 V- 1,5 Ah- 18 Wh)- laadduur ca. 30 min- geen memory-effect. Ca. 170 werkcycli voor steekverbinders met een nominale grootte van 10 mm² en een acculading. Beveiligingshaak als valbeveiliging voor het werken buitenshuis. Met euro stekker.

Artikelnummer 8D427148
Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 200
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 200
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex

Artikelnummers

Artikelnummer 8D427148
EAN 4003773071587
UBB 500513350867
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 43 200 A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.