text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Krimpprofiel voor connectoren en niet-geïsoleerde open connectoren


Krimpprofiel Toepassing: Krimpprofiel 1: voor niet-geïsoleerde, open kabelschoenen met eenzijdige kabelschoen stijl A 1,5 + 2,5 mm, bijv. Klauke 3735 stijl B > Krimpprofiel 2: 2,5 - 4,0 mm² - stekkerbreedte 4,8 en 6,3 mm (rechte uitvoering) > Krimpprofiel 3: 4,5 - 6,0 mm² - stekkerbreedte 4,8 en 6,3 mm (rechte uitvoering). Toepassing: Markeerklemmen en

Artikelnummer K1188.000.100
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Knipex

Omschrijving

Krimpprofiel Toepassing: Krimpprofiel 1: voor niet-geïsoleerde, open kabelschoenen met eenzijdige kabelschoen stijl A 1,5 + 2,5 mm, bijv. Klauke 3735 stijl B > Krimpprofiel 2: 2,5 - 4,0 mm² - stekkerbreedte 4,8 en 6,3 mm (rechte uitvoering) > Krimpprofiel 3: 4,5 - 6,0 mm² - stekkerbreedte 4,8 en 6,3 mm (rechte uitvoering). Toepassing: Markeerklemmen en niet-geïsoleerde, open stekkerverbindingen (6,3 mm aansluitbreedte) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Toepassing: Niet-geïsoleerde open aansluitstekkers met geleideraansluitstijl A- Capaciteit in vierkante millimeter: 1,5 - 6 mm²- Aantal krimpprofielen: 2- AWG: 16 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer K1188.000.100
EAN 4003773043164
UBB 419789910777
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 49 15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.