text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimpkous Vertind Koper 16-14AWG


Krimpkous Stootkontakten Materiaal: koper, vertind. Isolatie: nylon. Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot +105 °C. Krimptemperatuur: 180 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Kabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14KleurBlauwAantal100InsulatieNylonMateriaalKoperAfwerkingG vertindMax. temperatuur-55°C - +105°Ckrimptemperatuur180°CMax. ele

Artikelnummer 1V123014
Kleur Blauw
Halogeenvrij Nee
AWG-bereik 15 - 13
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Halogeenvrij Nee
AWG-bereik 15 - 13
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Merk Knipex

Omschrijving

Krimpkous Stootkontakten Materiaal: koper, vertind. Isolatie: nylon. Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot +105 °C. Krimptemperatuur: 180 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Kabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14KleurBlauwAantal100InsulatieNylonMateriaalKoperAfwerkingG vertindMax. temperatuur-55°C - +105°Ckrimptemperatuur180°CMax. elektrische belasting600 V

Artikelnummers

Artikelnummer 1V123014
EAN 4003773076322
UBB 500641808596
UNSPSC 39121723
Fabrikant artikelnummer 97 99 251
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.