text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimpkous Vertind Koper 12-10AWG


Krimpkous Stootkontakten Materiaal: koper, vertind. Isolatie: nylon. Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot +105 °C. Krimptemperatuur: 180 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: geel. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KleurGeelAantal100 IsolatieNylonMateriaalKoperAfwerkingGeïsoleerdMax. temperatuur-55°C - +105°Ckrimptemperatuur180°CMax. elektris

Artikelnummer 0I426180
Kleur Geel
Halogeenvrij Nee
AWG-bereik 11 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Halogeenvrij Nee
AWG-bereik 11 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6

Omschrijving

Krimpkous Stootkontakten Materiaal: koper, vertind. Isolatie: nylon. Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot +105 °C. Krimptemperatuur: 180 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: geel. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KleurGeelAantal100 IsolatieNylonMateriaalKoperAfwerkingGeïsoleerdMax. temperatuur-55°C - +105°Ckrimptemperatuur180°CMax. elektrische belasting600 V

Artikelnummers

Artikelnummer 0I426180
EAN 4003773076339
UBB 500641808752
UNSPSC 39121723
Fabrikant artikelnummer 97 99 252
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.