text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Knabbelschijf voor Plaatmetaal 17 x 3mm


Reservemes voor 90 55 280 Voor het zagen van ijzer, koper of aluminium plaatmateriaal tot max. 1,2 mm dikte, kunststof tot max. 2,0 mm dikte. Materialen worden zonder vervorming doorgesneden. Zuivere snijranden - geen bijsnijden nodig. Met spaanbreker. Eenvoudige bediening. Snijbreedte: 2,7 mm. zelfbedieningskaart/blister.

Artikelnummer K1105.590.280
Geschikt voor Overig
Materiaal Overig
Mesvorm Overig
Max. materiaaldikte (mm) 2
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Overig
Materiaal Overig
Mesvorm Overig
Max. materiaaldikte (mm) 2
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 20

Omschrijving

Reservemes voor 90 55 280 Voor het zagen van ijzer, koper of aluminium plaatmateriaal tot max. 1,2 mm dikte, kunststof tot max. 2,0 mm dikte. Materialen worden zonder vervorming doorgesneden. Zuivere snijranden - geen bijsnijden nodig. Met spaanbreker. Eenvoudige bediening. Snijbreedte: 2,7 mm. zelfbedieningskaart/blister.

Artikelnummers

Artikelnummer K1105.590.280
EAN 4003773027355
UBB 240184701870
UNSPSC 27111521
Fabrikant artikelnummer 90 59 280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.