text.skipToContent text.skipToNavigation

Adereindhulstang totale lengte 180 mm 0,08-10,0 + 16,0 (AWG 28-5) mm² gebruineer


Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen Voor adereindhulzen tot 16 mm². Past zich automatisch aan de grootte van de draadhuls aan voor nauwkeurig en snel krimpen. Krimpt adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1+4. UL-goedkeuring in combinatie met KNIPEX-draadhulzen 97 99 330 - 399. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit door ratelmechanisme (ontgrendelba

Artikelnummer K1175.354.180
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 180
Persvorm Vierkantpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.08 - 16
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 180
Persvorm Vierkantpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.08 - 16
AWG-bereik 28 - 7
Merk Knipex

Omschrijving

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen Voor adereindhulzen tot 16 mm². Past zich automatisch aan de grootte van de draadhuls aan voor nauwkeurig en snel krimpen. Krimpt adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1+4. UL-goedkeuring in combinatie met KNIPEX-draadhulzen 97 99 330 - 399. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit door ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Optimale krachtoverbrenging dankzij knevelhefboom voor moeiteloos werken. Smalle greepbreedte. Ergonomische en comfortabele handgreep, soepele bediening en lichtgewicht. Speciale kwaliteit chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard. met vierkante compressie. ook voor Twin-draad adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12. - Toepassing: Draadklemmen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,08 - 16mm²- Aantal krimpprofielen: 1- AWG: 28 - 6

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.354.180
EAN 4003773028017
UBB 419105070801
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 53 04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.