text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschoentang met Tether rechte punt zwart geatramenteerd 240mm


Leidingbektang hoge overbrengingsverhouding voor gemakkelijk knippen. vereist 50% minder krachtinspanning vergeleken met conventionele combinatietangen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Solide constructie voor de zwaarste belasting, universeel toepasbaar. Ergonomisch geoptimaliseerde handgreepvorm voor een stevig contact met de hand en m

Artikelnummer 8M997382
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte 240
Materiaal Staal
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte 240
Materiaal Staal
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Leidingbektang hoge overbrengingsverhouding voor gemakkelijk knippen. vereist 50% minder krachtinspanning vergeleken met conventionele combinatietangen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Solide constructie voor de zwaarste belasting, universeel toepasbaar. Ergonomisch geoptimaliseerde handgreepvorm voor een stevig contact met de hand en minder vermoeidheid bij het werken. Bijzonder effectieve gekruiste gekartelde grijpzone in de bekken - voor krachtig grijpen en trekken. Extra grijpzone onder het scharnier voor krachtige hefboom- en persprestaties. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. Amerikaanse stijl. tang met koordbevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. - Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 8M997382
EAN 4003773079941
UBB 500641741342
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 09 02 240 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.