text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschoentang in Multi-Component rechte punt zwart geatramenteerd 240mm

Op bestelling

Leidingbektang hoge overbrengingsverhouding voor gemakkelijk knippen. vereist 50% minder krachtinspanning vergeleken met conventionele combinatietangen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Solide constructie voor de zwaarste belasting, universeel toepasbaar. Ergonomisch geoptimaliseerde handgreepvorm voor een stevig contact met de hand en m

Artikelnummer 1N751144
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 240
Materiaal Staal
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 240
Materiaal Staal
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Leidingbektang hoge overbrengingsverhouding voor gemakkelijk knippen. vereist 50% minder krachtinspanning vergeleken met conventionele combinatietangen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Solide constructie voor de zwaarste belasting, universeel toepasbaar. Ergonomisch geoptimaliseerde handgreepvorm voor een stevig contact met de hand en minder vermoeidheid bij het werken. Bijzonder effectieve gekruiste gekartelde grijpzone in de bekken - voor krachtig grijpen en trekken. Extra grijpzone onder het scharnier voor krachtige hefboom- en persprestaties. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. Amerikaanse stijl. met visbandtrekker in de scharnierspleet. met universele doornkrimppunt onder de scharnier. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1N751144
EAN 4003773071969
UBB 500513359793
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 09 12 240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.