text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex kabelschoenstekker 16-14AWG nylon blauw 6,3mm


Bladklemmenstekker Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Kabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14KleurBlauwAantal100InsulatieNylonMateriaalBrassOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummer 8A444525
Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Blauw
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Blauw
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Bladklemmenstekker Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Kabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14KleurBlauwAantal100InsulatieNylonMateriaalBrassOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8A444525
EAN 4003773076032
UBB 500641803134
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.