text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex kabelschoenstekker 12-10AWG nylon geel 6,3mm


Bladklemmenstekker Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: geel. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KleurGeelHoeveelheid100 IsolatieNylonMateriaalBrassOppervlak VertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummer 2B277640
Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Geel
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Geel
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Bladklemmenstekker Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: geel. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KleurGeelHoeveelheid100 IsolatieNylonMateriaalBrassOppervlak VertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 112
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.