Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
8P071719
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
Knipex Kabelschoen Contactdoos 22-16AWG Nylon Rood 6,3mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P071719
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Knipex
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P071719
EAN
4003773075912
UBB
500641801567
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
97 99 020