text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschaar geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-gekeurd verchroomd 165 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Kabelschaar voor zuiver en glad knippen zonder pletten en vervorming. Eenvoudig knippen met bediening met één hand. instelbare boutverbinding, zelfborgende schroef. Knipt meeraderige gevlochten koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (50 mm²). Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Met beschermk

Artikelnummer K1161.610.166
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 15
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 15
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Merk KNIPEX

Omschrijving

Kabelschaar voor zuiver en glad knippen zonder pletten en vervorming. Eenvoudig knippen met bediening met één hand. instelbare boutverbinding, zelfborgende schroef. Knipt meeraderige gevlochten koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (50 mm²). Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Met beschermkap. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 50mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15mm- AWG: 1/0- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1161.610.166
EAN 4003773030263
UBB 500500418594
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 16 165 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.