Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Isolatie striptangen
3E645621
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
Knipex Kabelschaar 45mm Meer-componentengreep 420mm Lengte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3E645621
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
45
Max. kabeldoorsnede (mm²)
380
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Ja
Totale lengte (mm)
315
Uitvoering/bediening
Overig
Merk
Knipex
Goederencode
82033000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
45
Max. kabeldoorsnede (mm²)
380
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Ja
Totale lengte (mm)
315
Uitvoering/bediening
Overig
Merk
Knipex
Goederencode
82033000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E645621
EAN
4003773078562
UBB
500513343110
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
95 32 315 A