text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kabelbindersnijder in riemtasje 2-delig


Bundelband-snijset Voor het betrouwbaar verwijderen van kabelbomen, bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie. Precisie elektronicasnijder met afgeronde tangkop: voor het risicoloos doorknippen van bundelbanden in krappe ruimtes of wanneer de bundelbandkop niet vastgehouden kan worden, ook geschikt voor het doorknippen van harde draden tot Ø 0,7 mm. Tangsleutel met speciale lasersnede voor een goede grip: grijpen, samendrukken of losmaken van de kop van de bundelband, alles zonder deze door te snijden. Inhoud: 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX Sleuteltang met geruwde bekken, 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX Precisie Elektronica Diagonaalsnijder bijv. voor het openen van kunststof kabelverbinders,

Artikelnummer 2U933817
Totaal aantal gereedschappen 2
Aantal zijkniptangen 1
Aantal span-kniptangen 1
Merk Knipex
Goederencode 82060000
Verpakt per 1

Specificaties

Totaal aantal gereedschappen 2
Aantal zijkniptangen 1
Aantal span-kniptangen 1
Merk Knipex
Goederencode 82060000

Omschrijving

Bundelband-snijset Voor het betrouwbaar verwijderen van kabelbomen, bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie. Precisie elektronicasnijder met afgeronde tangkop: voor het risicoloos doorknippen van bundelbanden in krappe ruimtes of wanneer de bundelbandkop niet vastgehouden kan worden, ook geschikt voor het doorknippen van harde draden tot Ø 0,7 mm. Tangsleutel met speciale lasersnede voor een goede grip: grijpen, samendrukken of losmaken van de kop van de bundelband, alles zonder deze door te snijden. Inhoud: 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX Sleuteltang met geruwde bekken, 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX Precisie Elektronica Diagonaalsnijder bijv. voor het openen van kunststof kabelverbinders,

Artikelnummers

Artikelnummer 2U933817
EAN 4003773072768
UBB 500700727851
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 19 72 V01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.