text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hoektang met koord rechte punt staal zwart geatramenteerd 145mm


Combinatietang met neustang Voor alle gangbare installatie- en reparatiewerkzaamheden. handig gebruik bij werken in krappe ruimtes dankzij slanke kop en spitse bek (verdraaibeveiliging). grijpvlakken met speciale bolle contour aan één kant voor veilig vastgrijpen van vlakke onderdelen. met de gefreesde groef in het grijpgedeelte kunnen kleine onderdelen

Artikelnummer 2L380888
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 145
Materiaal Staal
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 145
Materiaal Staal
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Combinatietang met neustang Voor alle gangbare installatie- en reparatiewerkzaamheden. handig gebruik bij werken in krappe ruimtes dankzij slanke kop en spitse bek (verdraaibeveiliging). grijpvlakken met speciale bolle contour aan één kant voor veilig vastgrijpen van vlakke onderdelen. met de gefreesde groef in het grijpgedeelte kunnen kleine onderdelen zoals spijkers, pennen en bouten worden vastgehouden en losgetrokken. De betrouwbare en veelzijdige combinatietang voor onderweg. Gemakkelijk knippen dankzij het scharnier met hoge hefboomwerking. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten. tang met tuibevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 8,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2L380888
EAN 4003773080640
UBB 500641738132
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 08 22 145 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.