text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hoektang 3035140 3035-140mm


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, ronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8.0mm- Bekbreedte (W4): 4,0mm- Bekdikte (T2): 2,0mm- Beklengte (L3): 37,5mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummer K1030.530.140
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 90
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, ronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 8.0mm- Bekbreedte (W4): 4,0mm- Bekdikte (T2): 2,0mm- Beklengte (L3): 37,5mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.530.140
EAN 4003773043102
UBB 419100150764
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 35 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.