text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hoektang 3031160 3031-160mm


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, ronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 5,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 41,0 mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummer K1030.130.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 100
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, ronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 5,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 41,0 mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.130.160
EAN 4003773035077
UBB 419100150277
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 31 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.