text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hoeksnijtang met koord in blisterverpakking 18mm 40° hoektip verchroomd 200mm


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. tang met koordbevestigingspunt voor b

Artikelnummer 2G958228
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. tang met koordbevestigingspunt voor bevestiging van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (voeg) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (L4): 23.0mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Hoofdbreedte (W3): 18mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2G958228
EAN 4003773080442
UBB 500641754956
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 26 25 200 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.