text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hoeksnijtang 18mm bekdiepte 40° hoektip verchroomd 200mm


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. tang met tuibevestigingspunt v

Artikelnummer 7X128589
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Met zijknipper Ja
Gesmeed Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Met zijknipper Ja
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. tang met tuibevestigingspunt voor bevestiging van een valbeveiligingssysteem. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (L4): 23.0mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Hoofdbreedte (W3): 18mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 26 25 200 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.