text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex haakse slijper in blisterverpakking 2,5-4,2mm 200mm


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precieze snijkanten extra inductief gehard (hardheid snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. tang met tuibevestigingspunt voor montage van ee

Artikelnummer 4L974453
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precieze snijkanten extra inductief gehard (hardheid snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. tang met tuibevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. 12° schuine kop biedt ruimte om te grijpen. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4L974453
EAN 4003773080534
UBB 500641761704
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 22 200 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.