text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Haakse Pijptang voor 60mm OD Chroom-Vanadium Staal 420mm


Pijpsleutel 90° Zweeds patroon. 90° schuine bekken. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductief gehard. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 60 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 60mm- Capaciteit voor moeren: 60mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 1/2in

Artikelnummer K1083.010.381
Lengte (mm) 420
Spanbereik (mm) 60 - 60
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1440
Goederencode 8204120000
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 420
Spanbereik (mm) 60 - 60
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1440
Goederencode 8204120000

Omschrijving

Pijpsleutel 90° Zweeds patroon. 90° schuine bekken. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductief gehard. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 60 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 60mm- Capaciteit voor moeren: 60mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 1/2in

Artikelnummers

Artikelnummer K1083.010.381
EAN 4003773014195
UBB 240102218288
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 10 015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.