text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex haakse doorslijper 2,5mm 23 x 55mm bek 200mm


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precieze snijkanten extra inductief gehard (hardheid snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. tang met tuibevestigingspunt voor montage van

Artikelnummer 5M061380
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precieze snijkanten extra inductief gehard (hardheid snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. tang met tuibevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5M061380
EAN 4003773080084
UBB 500641759336
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 02 200 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.