text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Grip tang 4104300 4104-300mm


Grijptangen Houden rond, profiel- en plat materiaal stevig vast. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Bediening met één hand. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. Max. snijcapaciteit middelharde draad Ø 3,2 mm. Bekken voor ronde werkstukken, met draadsnijder. - Spanbreedte rond: 65mm- Spanbreedte vierkant: 30mm- Spanbreedte zeskant:

Artikelnummer K1041.400.300
Geschikt voor Overig
Totale lengte (mm) 300
Max. bekopening (mm) 34
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1010
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Overig
Totale lengte (mm) 300
Max. bekopening (mm) 34
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1010
Type Grip Pliers

Omschrijving

Grijptangen Houden rond, profiel- en plat materiaal stevig vast. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Bediening met één hand. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. Max. snijcapaciteit middelharde draad Ø 3,2 mm. Bekken voor ronde werkstukken, met draadsnijder. - Spanbreedte rond: 65mm- Spanbreedte vierkant: 30mm- Spanbreedte zeskant: 34mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 41 04 300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.