text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Greeptang 4104180 4104-180mm


Grijptangen Houden rond, profiel- en plat materiaal stevig vast. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Bediening met één hand. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. Max. snijcapaciteit middelharde draad Ø 2,0 mm. Bekken voor ronde werkstukken, met draadsnijder. - Spanbreedte rond: 30mm- Spanbreedte vierkant: 20mm- Spanbreedte zeskant: 30mm

Artikelnummer K1041.400.180
Totale lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 30
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode 8204120000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 30
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode 8204120000
Type Grip Pliers

Omschrijving

Grijptangen Houden rond, profiel- en plat materiaal stevig vast. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Bediening met één hand. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. Max. snijcapaciteit middelharde draad Ø 2,0 mm. Bekken voor ronde werkstukken, met draadsnijder. - Spanbreedte rond: 30mm- Spanbreedte vierkant: 20mm- Spanbreedte zeskant: 30mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1041.400.180
EAN 4003773002741
UBB 419102156355
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 41 04 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.