text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex gereedschapskoffer 00 21 06 HL S


Gereedschapskoffer BIG Basic Move Elektrisch Uitgerust met zes KNIPEX-gereedschappen, in totaal 24 merkgereedschappen, gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN 60900. Met in totaal 54 insteekmogelijkheden. Max. draagvermogen: 20 kg. Volume: 33 liter. Telescopische handgreep in de basis en twee externe, lichtlopende wielen. Twee metalen klapsloten en een d

Artikelnummer 0H819583
Verpakking Koffer
E-monteurset Ja
Aantal kabelsnijders 1
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
E-monteurset Ja
Aantal kabelsnijders 1
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 24
Aantal tangen 2
Aantal testgereedschappen 1
Aantal beitels en drevels 2
Aantal hamers 2
Aantal zagen 1
Merk Knipex

Omschrijving

Gereedschapskoffer BIG Basic Move Elektrisch Uitgerust met zes KNIPEX-gereedschappen, in totaal 24 merkgereedschappen, gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN 60900. Met in totaal 54 insteekmogelijkheden. Max. draagvermogen: 20 kg. Volume: 33 liter. Telescopische handgreep in de basis en twee externe, lichtlopende wielen. Twee metalen klapsloten en een driecijferig combinatieslot voor een veilige vergrendeling van het deksel. Etiketveld met twee stickers voor individuele etikettering. Sterke, ergonomische handgreep. Zwaar ABS-materiaal, zwart. Aluminium frame. Metalen scharnieren. Documentvak in de deksel. Twee uitneembare gereedschapsborden van vuilafstotende PP twin-fall platen met 31 gereedschapsvakken. Eerste gereedschapspaneel met tien gereedschapstassen en een elastische band aan de afdekzijde en elf smalle en één grote gereedschapstas aan de onderzijde. Tweede gereedschapsbord met tien gereedschapsvakken en een elastische band aan de onderzijde en een documentenvak aan de bovenzijde. Basisplaat, vast te zetten met een drukknop, 70 mm hoog, onder te verdelen met inzetstukken, afdekplaat met 14 grote gereedschapsvakken. - Afmeting buitenkant (binnenkant) breedte mm: 430mm 350mm- Afmeting buitenkant (binnenkant) hoogte mm: 280mm 200mm- Afmeting buitenkant (binnenkant) diepte mm: 515mm 480mmInhoud: 1 x 11 06 160 KNIPEX Isolatiestripper met openingsveer, universeel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmes (190 mm), 1 x 03 06 180 Knipex Combinatietang (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Diagonaalsnijtang (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snijtang (200 mm), 1 x 005655 Wera Spanningsdetector, éénpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 031580 Wera Schroevendraaiers voor sleufschroeven 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 031582 Wera Schroevendraaiers voor sleufschroeven 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schroevendraaiers voor sleufschroeven 1160 i (1., 0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schroevendraaiers voor sleufschroeven 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 31611 Wera Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven 1165 i (PZ1 x 80 mm), 1 x 31613 Wera Schroevendraaiers voor kruisgleuf Pozidriv® schroeven 1165 i (PZ2 x 100 mm), 1 x 306125 Haunstetter PUK® Junior ijzerzaag (150 x 240 mm), 1 x 75040-015 Picard Platte borstel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipskom (127 x 94), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrische beitel (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Metselbeitels (250 mm), 1 x 15212 Stabila Timmermanspotlood, 1 x 3185-04 Maurerfreund Schilderspatel 40 mm, hout, hoge kwaliteit (40 mm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Stripping Tool met scalpelmes (Ø 8,0 - 28,0 mm), 1 x 3003010119 Ruthe Slotenmakershamer, 300 g (300 g), 1 x 3010030119 Ruthe Voorhamer (1000 g),

Artikelnummers

Artikelnummer 0H819583
EAN 4003773084235
UBB 500711483528
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 21 06 HL S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.