text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex gereedschapsassortiment BIG Twin electrics 63-delig in harde koffer voor elektriciens


Gereedschapskoffer BIG Twin Elektrisch Uitgerust met 14 KNIPEX gereedschappen, in totaal 63 merkgereedschappen, gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN 60900. Met in totaal 95 insteekmogelijkheden. Max. draagvermogen: 25 kg. Volume: 38 liter. Vrijstaand in alle openingsposities dankzij inklikbare dekselhouders met scharniermechanisme aan beide zijden, ho

Artikelnummer 4E133468
Verpakking Koffer
E-monteurset Ja
Aantal kabelsnijders 2
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
E-monteurset Ja
Aantal kabelsnijders 2
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 5
Aantal sleufschroevendraaiers 5
Aantal dopinzetstukken 9
Aantal steeksleutels 1
Aantal Torx-schroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 63
Aantal meetgereedschappen 2
Aantal tangen 9
Aantal ringsteeksleutels 1
Aantal bitinzetstukken 15
Aantal testgereedschappen 1
Aantal ratels 1
Aantal beitels en drevels 1
Aantal hamers 1
Merk Knipex

Omschrijving

Gereedschapskoffer BIG Twin Elektrisch Uitgerust met 14 KNIPEX gereedschappen, in totaal 63 merkgereedschappen, gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN 60900. Met in totaal 95 insteekmogelijkheden. Max. draagvermogen: 25 kg. Volume: 38 liter. Vrijstaand in alle openingsposities dankzij inklikbare dekselhouders met scharniermechanisme aan beide zijden, hoek vrij instelbaar. Kan van één of beide zijden geopend worden, bodem en deksel kunnen onafhankelijk van elkaar geopend worden. Etiketveld met twee stickers voor individuele etikettering. Zwaar ABS-materiaal, zwart. Aluminium frame met stevig gemonteerde middenwand die aan beide zijden bevestigd kan worden, met veelzijdige insteekmogelijkheden dankzij elastische lussen en twaalf kleine vakjes. Metalen scharnieren. Driecijferig cijferslot voor veilige vergrendeling van de koffer. Twee metalen kantelsloten voor de bevestiging van het deksel en de bodem. Verwijderbaar documentenvak en verwijderbaar gereedschapspaneel van vuilafstotende dubbelwandige PP-vellen met 13 gereedschapsvakken. Basislade, vast te zetten met drukknop, hoogte 58 mm, onder te verdelen met flexibele inzetstukken, afdekplaat met zes grote vakken. - Afmeting buitenkant (binnenkant) breedte mm: 520mm 490mm- Afmeting buitenkant (binnenkant) hoogte mm: 435mm 370mm- Afmeting buitenkant (binnenkant) diepte mm: 290mm 110mmInhoud: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® schakelkastsleutel voor alle standaard kasten en afsluitsystemen (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX tang Sleuteltang en moersleutel in één gereedschap (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX kabelmes (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zijdelingse toegang (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Combinatietang met kabeltang (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Waterpomptang (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Tangen voor elektrische installatie (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universeel Afstriptang voor rechtshandigen (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Zijsnijtang (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Zijsnijtang met groot hefboomeffect (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Snijtang zijkniptang (Ooievaarsbek tang) (200 mm), 1 x 5003484001 Wera VDE verwisselbare messen, 16-delig, slank, 1 x 004018 Wera 8100 SA 8 Zyklop set metalen ratels 28-delig (1/4), 1 x 003760 Wera Joker steeksleutel (10 x 13 mm), 1 x 101-0300 Picard Slotenmakershamer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Electricians Chisel (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Waterpas Type 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini waterpas (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatic Insulation Stripper (0,08 - 16 mm²),

Artikelnummers

Artikelnummer 4E133468
EAN 4003773084228
UBB 500711484518
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 21 42
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.