Gereedschapskoffer Vision24 Met in totaal 21 insteekmogelijkheden. Max. laadvermogen: 20 kg. Volume: 24 liter. Flexibele opties dankzij de individuele indeling van de inzetstukken in de 60 mm diepe bodemplaat en de afdekplaat met zes grote gereedschapsvakken. Stevige ratelscharnieren houden het deksel waar nodig open ondanks het eigengewicht van het gereedschap. Stevige, ergonomische draaggreep, klikt vast in een hoek van 90°. Verwijderbaar gereedschapspaneel met 15 gereedschapsvakken aan de onderkant en zes gereedschapsvakken en een klemvak (400 mm breed) aan de dekselzijde, vastgehouden door een drukknop. Twee afsluitbare stalen klapsloten beschermen de inhoud van de koffer tegen diefstal. Met omlopend dubbel aluminium frame. Zwaar ABS-materiaal, zwart. Deksel en gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotende PP dubbelwandige platen. Afmetingen buitenkant (B x H x D): 480 x 380 x 200 mm, afmetingen, binnenkant (B x H x D): 460 x 310 x 190 mm. zonder gereedschap. Con-Pearl® is een geregistreerd handelsmerk van friedola TECH GmbH. - Afmeting buitenkant (binnenkant) breedte mm: 480mm 460mm- Afmeting buitenkant (binnenkant) hoogte mm: 180mm 170mm- Afmeting buitenkant (binnenkant) diepte mm: 370mm 310mm