text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex externe en interne borgveertangen 400mm-1m 170mm


Borgringgereedschap Universeel bruikbaar voor grote borgringen met een diameter van 400 - 1000 mm. Betrouwbaar openen en sluiten van de borgringen en vasthouden door zelfklemmende precisiespindelaandrijving. Voor het monteren en verwijderen van borgringen. Borgringen worden betrouwbaar vastgehouden dankzij korte, directe bevestiging. Vervangbare punten

Artikelnummer 3S009752
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Borgringgereedschap Universeel bruikbaar voor grote borgringen met een diameter van 400 - 1000 mm. Betrouwbaar openen en sluiten van de borgringen en vasthouden door zelfklemmende precisiespindelaandrijving. Voor het monteren en verwijderen van borgringen. Borgringen worden betrouwbaar vastgehouden dankzij korte, directe bevestiging. Vervangbare punten met Ø 6 en 9 mm, voor verschillende diameterbereiken. Optionele bediening met de hand, met inbussleutel, ratelsleutel of accuschroevendraaier. Toepassingsgebieden zijn zware motoren waarbij zeer hoge krachten en koppels worden overgebracht met grote assen en lagers, bijv. windturbines, getijdencentrales, generatorbouw, waterkrachtcentrales, grote machinebouw (walserijen, persen), scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart. Gereedschap in een kunststof koffer met schuimrubberen inzetstuk. - Schachtmaat: Ø 400 - 1.000mm- Grootte van boring: Ø 400 - 1.000mm

Artikelnummers

Artikelnummer 3S009752
EAN 4003773075417
UBB 500513347905
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 10 100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.