text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronische zijkniptang Elektronische Super-Kniptang® lengte 125 mm vorm 0


Electronic Super Knips® VDE VDE-geteste precisietangen voor uiterst fijn knipwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Maak uw set VDE-gereedschap compleet. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantafwijking voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensd

Artikelnummer 5L855341
Geïsoleerd Ja
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kopbreedte (mm) 13.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Electronic Super Knips® VDE VDE-geteste precisietangen voor uiterst fijn knipwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Maak uw set VDE-gereedschap compleet. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantafwijking voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Precies gevormde punten knippen draden dicht bij een oppervlak vanaf Ø 0,2 mm. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. Hardheid snijvlak ca. 54 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,0 mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,6mm- Beklengte (B): 9mm- Bekdikte (scharnier) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 13,5mm- VDE getest: ja.

Artikelnummers

Artikelnummer 5L855341
EAN 4003773084099
UBB 500711487339
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 78 06 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.