text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex elektronicatang met meer-componentengrepen 115 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en g

Artikelnummer K1035.210.116
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 115
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 115
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type Electronics Pliers in Blister Pack

Omschrijving

Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . platte, brede bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 4,0 mm- Kopbreedte (A): 11,0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.210.116
EAN 4003773013891
UBB 500500405625
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 12 115 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.