text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronicatang met anti-slip kunststof bekleding 115 mm


Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en g

Artikelnummer K1035.130.115
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 115
Materiaal Staal
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 115
Materiaal Staal
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
Type Electronics Pliers

Omschrijving

Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Ronde, spitse bek. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,0mm- Kopbreedte (A): 11,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 31 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.