text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronica Zijsnijtang 2mm 11 x 14 x 7,5mm Bek 120mm


Elektronica diagonaalsnijtang met hardmetalen snijkanten ESD Voor extreme eisen aan de snijtang door harde of taaie materialen, zoals piano-, nikkel-, wolfraam- en diodedraad, zoals die vaker worden gebruikt in de elektronica- en ruimtevaartindustrie. Altijd het juiste snijgereedschap, zelfs bij het hardste materiaal. Precisie hardmetalen snijkanten ges

Artikelnummer 5W399106
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee

Omschrijving

Elektronica diagonaalsnijtang met hardmetalen snijkanten ESD Voor extreme eisen aan de snijtang door harde of taaie materialen, zoals piano-, nikkel-, wolfraam- en diodedraad, zoals die vaker worden gebruikt in de elektronica- en ruimtevaartindustrie. Altijd het juiste snijgereedschap, zelfs bij het hardste materiaal. Precisie hardmetalen snijkanten gesoldeerd in gesmede vormstukken. Stevige doosverbinding zonder speling. Hardheid van de hardmetalen snijkanten 80 - 83 HRC. Tangen met hardmetalen snijkanten hebben een aanzienlijk langere levensduur dan tangen met conventionele snijkanten. Constant betrouwbare snijresultaten door het vermijden van snijvervormingen door overbelasting. Hoge kostenbesparing door langere levensduur van de tangen. Elektrisch ontladende grepen - dissipatief. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 1,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 0,6mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 2mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (verbinding) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 11mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5W399106
EAN 4003773075813
UBB 500513358472
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 02 120 H ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.