text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Elektronica Zijsnijtang 0,3-1,3mm 11 x 14 x 7mm Bek 115mm


Elektronica diagonaalsnijder Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zac

Artikelnummer 1Y074659
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Elektronica diagonaalsnijder Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. ronde kop, zonder afschuining. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,0 mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,3mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (voeg) (D): 7mm- Kopbreedte (A): 11mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y074659
EAN 4003773027973
UBB 500641762793
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 22 115 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.