text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Elektronica Zijsnijtang 0,8mm 15 x 18 x 9,5mm Bek 135mm


Elektronica diagonaalsnijtang met hardmetalen snijkanten Voor extreme eisen aan de snijtang door harde of taaie materialen, zoals piano-, nikkel-, wolfraam- en diodedraad, zoals die vaker worden gebruikt in de elektronica- en luchtvaartindustrie. Altijd het juiste snijgereedschap, zelfs bij het hardste materiaal. Precisie hardmetalen snijkanten gesoldee

Artikelnummer 2C663130
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 15
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Elektronica diagonaalsnijtang met hardmetalen snijkanten Voor extreme eisen aan de snijtang door harde of taaie materialen, zoals piano-, nikkel-, wolfraam- en diodedraad, zoals die vaker worden gebruikt in de elektronica- en luchtvaartindustrie. Altijd het juiste snijgereedschap, zelfs bij het hardste materiaal. Precisie hardmetalen snijkanten gesoldeerd in gesmede vormstukken. Stevige doosverbinding zonder speling. Hardheid van de hardmetalen snijkanten 80 - 83 HRC. Tangen met hardmetalen snijkanten hebben een aanzienlijk langere levensduur dan tangen met conventionele snijkanten. Constant betrouwbare snijresultaten door het vermijden van snijvervormingen door overbelasting. Hoge kostenbesparing door langere levensduur van de tang. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 1,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 0,8mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 2,2mm- Beklengte (B): 18mm- Bekdikte (voeg) (D): 9,5mm- Kopbreedte (A): 15mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2C663130
EAN 4003773075806
UBB 500513358399
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 02 135 H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.