Elektronica Montagetang voor het buigen en afknippen van draadeinden op componenten. . . Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. . Gladde geslepen grijpvlakken, randen zorgvuldig afgebraamd. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. om draad op 1,6 mm lengte onder de plank te knippen en af te knippen. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 1,0mm- Bekdikte (voeg) (T1): 7.0mm- Bekdikte (scharnier) (W4): 3.0mm- Kopbreedte (W3): 11.0mm- Handvatbreedte: 7.5mm- Beklengte (L3): 18,0mm- Toepassing: knippen op 1,6 mm en crunch draad