text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektricienstang met koordbevestiging 0,5-2,5mm² 20 x 59mm Bek 160mm


Elektricienstang de ideale tang voor kabelwerk. Geschikt voor knippen, buigen, grijpen, krimpen en strippen. Voor het grijpen en buigen van draad. Voor het knippen van middelharde en harde draad. Precisiesnijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Met precisie-stripgaten. Voor het krimpen van adereindhulzen. tang met koordb

Artikelnummer 6R709067
Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Ja
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Elektricienstang de ideale tang voor kabelwerk. Geschikt voor knippen, buigen, grijpen, krimpen en strippen. Voor het grijpen en buigen van draad. Voor het knippen van middelharde en harde draad. Precisiesnijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Met precisie-stripgaten. Voor het krimpen van adereindhulzen. tang met koordbevestigingspunt voor het monteren van een valbeveiligingssysteem. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Knipcapaciteiten in vierkante millimeter: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6R709067
EAN 4003773079965
UBB 500641790752
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 13 05 160 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.