text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Eindfrezen 64 22 115 ESD


Elektronicasnijtangen ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circu

Artikelnummer 4S160377
Lengte (mm) 125
Kopbreedte (mm) 69
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Kophoogte (mm) 18
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 125
Kopbreedte (mm) 69
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Kophoogte (mm) 18
Merk Knipex
Type Mini-Blade Electronics End Cutting Nipper

Omschrijving

Elektronicasnijtangen ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van verchroomde gereedschappen. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Handgrepen met twee-kleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Draadsnijder, minimes met kleine afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,8mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 20mm- Bekdikte (verbinding) (D): 6mm- Snijrandlengte mm (C): 3mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4S160377
EAN 4003773025061
UBB 500711486596
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 64 22 115 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.