text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Eendenbek 3301-160mm


Eendenbek tang met lange, brede en dunne, taps toelopende bekken. Gladde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 7,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 9,0 mm- Beklengte (L3): 55.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummer K1033.100.160
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof gecoat
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof gecoat
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 100
Type Duckbill Pliers

Omschrijving

Eendenbek tang met lange, brede en dunne, taps toelopende bekken. Gladde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 7,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 9,0 mm- Beklengte (L3): 55.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1033.100.160
EAN 4003773016663
UBB 419100395062
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 33 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.