text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dubbele kabelhuls 2 x 1mm² polypropyleen rood 8mm huls


Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 1 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: rood. AWG218KleurRoodL115mmL28mmd11,95mmd23,4mmd35,4mmS10,15mmS20,3mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperAfwerkingGeco

Artikelnummer 5T850602
Kleur Rood
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm²) 1
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat Overig
Merk Knipex

Omschrijving

Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 1 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: rood. AWG218KleurRoodL115mmL28mmd11,95mmd23,4mmd35,4mmS10,15mmS20,3mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperAfwerkingGeconserveerd

Artikelnummers

Artikelnummer 5T850602
EAN 4003773076636
UBB 500641806103
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 372
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.